マイクロドリル MD

(17件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01036832 品番 MD0.15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。
非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。

ドリル径(Φmm)0.15 溝長(mm)2.5 全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 材質超硬+ステンレス 先端角(°)130 ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
模型の穴あけに
フクイデザイン事務所 様 (教育・研究機関)

0.35mmという半端で入手の難しく高価なものを、バラ売りで比較的安価に供給してくれてありがたい。やや粘りがあって折れにくく使いやすかった。折った際の予備含め3本購入したのだが、10本用のケースに刃が1本だけ入ったものが3ケース送られてきた。管理しやすさの問題もあるのだろうが、ケースがもったいなかった。

対象商品:
01036936
2024-05-09
用途:
フライス盤を使用して鋼材の穴あけ作業
株式会社TradTrad 様 (卸売・小売業)

先がしっかりしていて硬いものでも芯が滑ることなく穴が開けれます。価格もお手頃ですしおすすめします。

対象商品:
01036884
2022-12-27
用途:
プラスチックへの穴あけ(プラモデル製作)
その他業種

切れ味も良く、粘りがあるので折れにくく思えます。
ルーマ型なのでピンバイスやルーターのチャックを気にしなくても使えるのがありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
01036866
2022-02-07
用途:
ニップルの拡張

このサイズの物はホームセンターでは、まず手に入らないので非常に助かります。

対象商品:
01036814
2022-10-31
用途:
ガラスの穴あけに使えるかなと
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより細くて驚き
使ってみてやはり 細すぎて折れてダメでした。

対象商品:
01036814
2019-12-16
用途:
ガスノズルの清掃
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ガスノズルの清掃。
各種ある超極細のノズルを清掃するのに使う。

ただ、細いので乱暴に扱うことはできない。

直ぐに折れてしまう。

1人が参考にしています
対象商品:
01036857
2019-03-27
用途:
ブラス(銅板)模型への微細な穴開け。
製造業

低価格なのである程度は仕方ないのかもしれないが、硬度が足りないせいか切れ味は今一つな感じがする。0.2mmはさすがに折れやすく、空ける穴数の最低でも1.5倍(できれば2倍)の本数は必要となると思っていたほうがいいかも。このぐらいの細さのドリルで開ける穴はほんの1mmぐらいで充分なので、もっと刃の部分が短いほうが折れにくいような気もするが?

対象商品:
01036823
2022-05-04
用途:
バイクのキャブレターのジェットの穴をすこし大きくする為
Ken住宅設備工業所 様 (建設業・工事業)

20,000回転くらいで使用しましたが、少しずつ先を進めても簡単に折れてしまいました。少し刃先がかかると折れてしまいます。ピンバイスでも試してみましたがやはり折れてしまいます。折れ込んだキリを抜く方法が有れば教えて欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする