F112 F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ) 01041818

F-1 フューエルワン

(723件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード01041818 品番F112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。
燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。

用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
注意
※燃料20〜60Lに1本を使用。燃料が20L未満の場合は1%を超えないように添加してください。外観にキズやへこみがあることがあります。
※2023年9月以降フューエルワンはリニューアルいたします。今後さらに伸びていくことが予想される燃費による保管期間の長期化に対応させるため、酸化劣化防止性能(フューエルスタビライザー)を強化し、それに伴い商品パッケージも変更になります。画像と異なる商品が届く場合もございますが、品質に変更はございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01041818 F112 84922102 F101 F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ) F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ) 1本(200mL) 2,160 税込2,376 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 723
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84922102
2025-12-10
用途:
社用車メンテナンスに

過走行の社用車の95Lタンクに2本一度に入れました。
改良品になって内容量が減りましたが、インテークバルブのデポジットに効果があると記載してあるだけあって体感出来ました。

2025-12-01
用途:
カーメンテナンス

いつも使用しています。走行距離の長い営業車はエンジンの吹け上りが良くなった感じです。エンジンをオーバーホール等に開けたときに必ず違いが分かると商品だと思います。

対象商品:
84922102
2025-12-13
用途:
スバルCB18エンジンに5,000km毎に入れています。オイル交換直前にフューエルワンを。交換直後にフューエルツーを入れています。
その他業種

何も体感できませんがエンジンのためになると信じてこれからも入れ続けます。

2025-11-26
用途:
Zのメンテナンス
製造業

古いZのメンテナンスで何年かに数回使用しています。効果はどうかわかりませんが、定期仕様しています。

2025-12-08
用途:
メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

原付のジョルカブにはキャップ2杯、軽のオッティターボに残りを入れています 体感はありませんが予防のために入れています 今後も入れていく予定です

対象商品:
84922102
2025-12-01
用途:
車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

2025-11-02
用途:
愛車の手入れ
卸売・小売業

半信半疑で購入、古いバイクに使用しました。効果ありそうです、エンジン快調に回ります。

2025-09-15
用途:
車のメンテナンス
南国情報サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

給油する前に1本給油口から入れて満タン給油するだけでエンジン内部の洗浄が簡単にできます。使用後、20q走った辺りから加速がスムーズになった感じはあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする