ELPA
LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
光源色
クリア 昼白色相当
昼白色相当
電球色相当
クリア 昼白色相当
クリア 電球色相当
赤
青
黄
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01042098
品番
LDS1CN-G-GWP905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,506
販売価格(税別)
¥
2,278
バスケットに入れる
雨や塵がかかる場所でも安心。
防水設計。
用途
屋外看板や照明に
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
サイン球
定格消費電力(W)
1.4
電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(mm)
86×45
全光束(Lm)
60
定格寿命(時間)
30000
定格入力電流(A)
0.016
光源色
クリア 昼白色相当
防水仕様
IP65
注意
※ご使用の際は防水・防塵形のソケットをご使用ください。