画像準備中

AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付角寸法(mm)200 定格電圧(V)単相220・230 注文コード01049502 品番T-MRS20-EB-G
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は取付角寸法・定格電圧など44種類から選べます 他の種類を見る
種類ACプロペラファン 取付角寸法(mm)200 シリーズMRS フレーム厚さ(mm)90 タイプセット品 定格電圧(V)単相220・230 形状角形 最大静圧(Pa)(220V)210/210(50/60Hz)・(230V)221/226(50/60Hz) 最大風量(m3/min)(220V)13.2/15.5(50/60Hz)・(230V)13.2/15.5(50/60Hz) 音圧レベル(dB)(220V)56/60(50/60Hz)・(230V)56/60(50/60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(220V)2850/3400(50/60Hz)・(230V)2850/3400(50/60Hz) 特性大風量/可変速 仕様アラームあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする