オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
119×119
入力電圧(V)
DC24
厚さ(mm)
25
注文コード
01050586
品番
T-MDA1225-24H-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,450
この商品は
取付角寸法・入力電圧・厚さ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
2.7
音圧レベル(dB)
46
取付角寸法(mm)
119×119
最大静圧(Pa)
70
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
特性
アラーム付
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)