オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
Φ172
入力電圧(V)
DC24
厚さ(mm)
51
注文コード
01050665
品番
T-MDA1751-24BH-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,550
この商品は
取付角寸法・入力電圧・厚さ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸形
厚さ(mm)
51
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
6
音圧レベル(dB)
47
取付角寸法(mm)
Φ172
最大静圧(Pa)
137
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3200
特性
アラーム付
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01050665
T-MDA1751-24BH-G
01050893
MDA1751-24B
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ
オリエンタルモーター
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)