オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01050683
品番
MDA625-12
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.5
音圧レベル(dB)
30
取付角寸法(mm)
62×62
最大静圧(Pa)
49
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000
特性
アラーム付
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.6MB)