オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01050762
品番
MDA925-24
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
1.3
音圧レベル(dB)
36
取付角寸法(mm)
92×92
最大静圧(Pa)
49
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3400
特性
アラーム付