オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
119×119
入力電圧(V)
DC24
厚さ(mm)
38
注文コード
01050832
品番
MDA1238-24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
この商品は
取付角寸法・入力電圧・厚さ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
3.88
音圧レベル(dB)
49
取付角寸法(mm)
119×119
最大静圧(Pa)
135
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3600
特性
アラーム付