ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
設備の凍結防止センサー回路に追加し温度管理ができ良かったです。
コストパフォーマンス 最高温度管理がアバウトでちょつと残念です取説で確認して購入した゜
使ってみて 中々ええものです 本体に針金通して木板に取り付けた
配線が簡単であると同時に温度設定が容易である。これに合わせて離れたところから室温監視できる追加機器はないものだろうか?
構造がシンプルで小型・軽量、配線も簡単に出来ました。満足しています。
バイメタル式で±4度、電源をNOとOFF自動調整で優れ物ですよ。
趣味で始めた胡蝶蘭の温室最低温度を20度Cに設定して使用しています。胡蝶蘭は寒さ知らずに、いつも、ぽかぽか、ぬくぬく、暮らせているようです。おかげで成育も順調です。
ヒーターサーモを使用した室温管理で使用していますが、問題なく使用できています。