※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万能プロカッター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01079295 品番 79
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。
背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。

用途
農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…)
漁業用(魚の頭おとし‥)
鏡もち切り、のしもち切り
刃渡り(mm)360 全長(mm)850 タイプ背金なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01079295
2022-02-13
用途:
かき餅切(スライス前のおお切り)
農・林・水産業

未だ野菜切りに使っていませんが、使い易く☆5を上げました。刃が
カ−ブしているため当然良く切れるのですが、刃を上げたまま下の
掃除をしたり、作物を揃えたりするなど油断するととんでもない怪我
をする惧れがあると思います。注意書きを徹底しておくといいですね。
尚、裏の金属の蓋は、持ち運びなどで指を入れると危ないのでいい
方法ですが、使用後に頻繁に掃除で取り外すとネジ山が甘くなったり
するかも知れません。コンプレッサ−を使いエア−で上から掃除して
収納しましたが。

対象商品:
01079295
2021-07-16
用途:
かぼちゃをカットして出荷するために使います。
マキノファーム 様 (農・林・水産業)

かぼちゃをカットする切断面がきれいに切れて非常に満足しています。

1人が参考にしています
2017-12-07
用途:
古ゴザの切断
緒林畳店 様 (建設業・工事業)

似たような物を長年使っていて、刃も錆び持ち手も無くなり使い勝手が悪かったので代わりの商品を探してました。切れは抜群ですが、裏の鉄板の取り付け、取り外しが少々面倒かな?

対象商品:
01079295
2016-11-27
用途:
乾燥ワカメ小間切れにする
農・林・水産業

・切れ味はとても良い
・決まった長さに切れるようにゲージが必要
・切りくずがすぐに、いっぱいになってしまう。取り出すのに裏の金属板を外すのだがネジ4本をドライバーで抜かなければならない。ワンタッチで外せるようにしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
01079286
2019-05-02
用途:
菱餅のカット
農・林・水産業

家でおひな祭り用のヨモギエビ白の菱餅をつきますがカットに力がいって お母さんではできない作業が出来る要になりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする