カクダイ
自動接手水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
01094056
品番
723-001-13
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
逆流防止機能がついている製品です。
ホース接続:可
呼び
13
仕様
固定コマ
呼び径(mm)
13
規格
JIS適合品
寸法A(mm)
PJ1/2
寸法D(mm)
85.5
寸法E(mm)
15.5
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
88
機能
逆止弁:あり
使用地区
一般地・寒冷地共用
アズワン品番
64-6489-18
ねじサイズ
PJ1/2
カップリング有無
あり
ホース接続可否
可
逆止弁有無
あり