曜日別特売
774-100 泡沫UHパイプ カクダイ 01096646

774-100 泡沫UHパイプ カクダイ 01096646
774-100 泡沫UHパイプ カクダイ 01096646

泡沫UHパイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
01096646
品番
774-100
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
取付ねじサイズ
W26山20
付属品
泡沫金具0780
材質
黄銅、ABS
取付ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
170
外径(mm)
(パイプ)16
アズワン品番
64-6493-19
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01096646
2020-12-28
用途: 既設の物が経年劣化のため交換した。
医療・福祉・介護関連業

パイプ長が何種類か選択可能であればより良かったと思います。(もう少し長いものが欲しか
った。)商品は全く問題ありませんでした。

対象商品 : 01096646
2019-03-17
用途: 店のパイプ交換
麺や二双飲食業

いたって普通の商品。見たまんまで、特に問題などはなし。

対象商品 : 01096646
2017-12-07
用途: キッチンでの調理
農・林・水産業

以前はスワン型泡沫パイプを使っていた。長さが足りなかったが、これは適度の長さで使い勝手が良い。動きもスムーズだ。

2016-05-07
用途: キッチン用
ヘアースタジオDOUXサービス業

シンクが狭いので高さ長さでこちらがピッタリでした、問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする