#8216 タテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-222 アスベル 容量2.2L 01143117

タテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-222

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01143117 品番#8216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タテ・ヨコすっきり置けるシンプルデザイン。
茶シブ防止加工。

幅(mm)152 高さ(mm)301 奥行(mm)99 材質(本体)AS樹脂、(ネジ栓)PP、(パッキン)シリコーンゴム グリーン 容量(L)2.2 耐熱温度(℃)100
注意
※お湯を使う場合には、室温程度に冷めるまでフタをしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01143108
2022-07-22
用途:
夏場の水分補給用
製造業

冷蔵庫に立てても寝かせても置けるのが良い.立てのラックは他の物で一杯になるし内容量も2L入るし重宝しそうです

対象商品:
01143108
2021-02-19
用途:
出汁の入れ物
製造業

程良い量で、漏れもなく、多く製作できるので気に入って使用しております。
3回リピート購入しておりますので、当分、このタイプを使用していきます。
強度は、まだまだ使用頻度が少ないのでわかりませんが、普通だとおもいます。

対象商品:
01143108
2020-08-26
用途:
熱中症対策に麦茶多めに
製造業

毎日、社内20人で麦茶を飲んでます。
常に3〜4本作ってますが、
ほかに、お弁当なども冷蔵庫に保管したい
ので、どうしても、縦置きだと2本が限界なので、横置きにしたら、冷蔵庫内が広くなりました。
男性の力で、きつめに蓋を閉めすぎると、もれるので、
ちょうどいいところを覚えておくとばっちりです。

自然に、蓋が止まる(閉まる)ところで、十分漏れません

対象商品:
01143108
2020-07-27
用途:
熱中症対策に麦茶多めに
製造業

熱中症対策に麦茶多めに4本は作るので、どうしてもドリンクポケットで足りないので、購入。冷蔵庫の中もすっきりして、よかったです。

対象商品:
01143108
2020-08-15
用途:
お茶の水出しに使用。
バイク・ラボ リーズン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

縦横に置いてもいいので大変使い勝手がいいですのでお勧めです。

対象商品:
01143108
2019-11-16
用途:
お茶を入れてます。
建設業・工事業

冷たい麦茶を入れて、冷蔵庫にて使用しています。多少漏れる場合があります。そこが減点ポイント。

対象商品:
01143108
2018-07-06
用途:
麦茶の冷蔵保管

購入使用して約1.5年経過しました。パッキンが麦茶色に変色して若干の漏れ、にじみが見られるようになってきたのでパッキンをメーカー手配して交換しました。開閉回数が多いと劣化が早いようです。2年位周期でパッキン交換した方が安心かと思います。

対象商品:
01143108
2018-04-12
用途:
事務所お客様用に、冷蔵庫使用
日本毛髪工業協同組合 様 (その他業種)

事務所お客様へのお茶だしのため、冷蔵庫の紅茶にするため。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする