PS60 E26 220V 60W 耐震電球 モノタロウ 01146276 PS60 E26 220V 60W 耐震電球 モノタロウ 01146276 PS60 E26 220V 60W 耐震電球 モノタロウ 01146276

耐震電球

(57件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01146276 品番PS60 E26 220V 60W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

振動の多い場所の照明に適しています。

口金E26 電球の種類耐震電球 定格ランプ電力(W)60 電圧(V)220 種別60W形 長さ(mm)109 種類耐震電球 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)2000 バルブ径(Φmm)60 ガラス仕上クリアー
注意
※素手で触らないでください。皮脂汚れにより、破損の原因になる恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01146276 PS60 E26 220V 60W 35113102 RC220V60WCD パナソニック(Panasonic) 耐振電球 Panasonic(パナソニック) パナソニック(Panasonic) 耐振電球 Panasonic(パナソニック) 1個 369 税込406 ナショナルブランドの同等品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01146267
2024-12-30
用途:
家庭内照明

夏はLED.冬はこの電球であったかく使ってます。
なんで販売終了?
気に入ってたのに

対象商品:
01146242
2024-01-15
用途:
タフです。

定格寿命(時間)2000 hが、下手なLEDよりも良いかも。

対象商品:
01146276
2022-09-13
用途:
業務用大型オーブンの庫内灯に使用
AI電化はらだ 様 (卸売・小売業)

200V電源用の特殊電球にて近くの電器店、どこにも在庫が無くて、モノタロウさんへ注文しました。正常に使用出来る様になったので助かりました。敏速なるご対応を頂き、ありがとうございました。

対象商品:
01146267
2022-11-08
用途:
商品展示の為の照明に使います。
山下一夫商店 様 (卸売・小売業)

200V電源用の特殊電球、どこにも在庫が無くて、モノタロウさんへ注文しました。正常に使用出来る様になったので助かりました。今後の取り扱い不明との事、別商品を探してみます。

対象商品:
01146285
2023-01-13
用途:
安いのに長持ち!

何度もリピートしている者です。
価格が価格なだけに最初は心配でしたが、全く問題ありません。
満足いく商品です。

対象商品:
01146276
2021-10-03
用途:
電熱オーブンの庫内照明
ベーカーズメンテナンス 様

少量のしようですが、最近はホームセンターでも白熱電球の取り扱いが減ってきて
店舗での購入が難しくなってきました。モノタロウ製品は安くて普通に使えて
大変助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
01146258
2021-11-12
用途:
スポット照明

作業場内で照明を取り回す必要があるのですが、通常の白熱灯だとすぐに切れて交換していました。
この商品に替えてからは球が切れることはなく、値段も安いので満足してます。

対象商品:
01146258
2021-12-22
用途:
部屋の照明
村上農園 様 (卸売・小売業)

ledは目にきついので、こちらの柔らかい照明が好きです。なくならないでほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする