パイ皿

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 01203746 品番 A2140-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。

材質アルミ サイズ(cm)14 内径(Φmm)124 外径(Φmm)141 深さ(mm)17 底径(Φmm)97

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01203773
2022-01-29
用途:
グラタン皿
農・林・水産業

グラタンの仕込みに使っています。手軽に冷凍できるので、イメージ通りの作業が可能になり助かっています。

対象商品:
01203755
2020-09-05
用途:
パイやタルトに
株式会社KMコーポレーション 様 (製造業)

信頼の品質です!

厚み、強度もちょうどよく、他のサイズも利用しています。

対象商品:
01203755
2019-07-28
用途:
ケーキ用
パティスリータルトレット 様 (飲食業)

アップルパイを作る時に使っています。作業性も良く使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
01203755
2019-08-13
用途:
アップルパイ
飲食業

ほぼ良い形に焼き上がりました。深さがもう少し浅い方が良いです。

対象商品:
01203764
2017-04-06
用途:
お菓子用
製造業

金曜の夜に発注したのに
月曜の昼に納品させてました。
急いでたので助かりました。

対象商品:
01203764
2015-11-09
用途:
工作に使用
教育・研究機関

大量の数が必要だったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする