曜日別特売
A2180-D パイ皿 東洋アルミエコープロダクツ 01203764

A2180-D パイ皿 東洋アルミエコープロダクツ 01203764
A2180-D パイ皿 東洋アルミエコープロダクツ 01203764

パイ皿

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
サイズ(cm)18
内容量1パック(100枚)注文コード01203764品番A2180-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。

材質アルミサイズ(cm)18内径(Φmm)160外径(Φmm)180深さ(mm)20底径(Φmm)126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01203773
2022-01-29
用途: グラタン皿
農・林・水産業

グラタンの仕込みに使っています。手軽に冷凍できるので、イメージ通りの作業が可能になり助かっています。

対象商品 : 01203755
2020-09-05
用途: パイやタルトに
株式会社KMコーポレーション製造業

信頼の品質です!
厚み、強度もちょうどよく、他のサイズも利用しています。

対象商品 : 01203755
2019-07-28
用途: ケーキ用
パティスリータルトレット飲食業

アップルパイを作る時に使っています。作業性も良く使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 01203755
2019-08-13
用途: アップルパイ
飲食業

ほぼ良い形に焼き上がりました。深さがもう少し浅い方が良いです。

対象商品 : 01203764
2017-04-06
用途: お菓子用
製造業

金曜の夜に発注したのに
月曜の昼に納品させてました。
急いでたので助かりました。

対象商品 : 01203764
2015-11-09
用途: 工作に使用
教育・研究機関

大量の数が必要だったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする