東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミエコープロダクツの 製菓・製パン用品
東洋アルミエコープロダクツの 使い捨てモルド・カップ
パイ皿 折曲深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
01203816
品番
A5270-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質
アルミ
タイプ
深型
サイズ(cm)
18
内径(Φmm)
167
外径(Φmm)
181
深さ(mm)
38
底径(Φmm)
143