焼型 丸型ケース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 01203843 品番 A1074-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。

シルバー サイズ(cm)7 内径(Φmm)73 外径(Φmm)73 深さ(mm)22 材質アルミ 底径(Φmm)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
お菓子作り
農・林・水産業

これを使ってスイートポテトを焼いてみました。熱伝導もよく、きれいに焼けました。

対象商品:
01203834
2022-01-28
用途:
販売

注文してからすぐに入りました。
梱包も適度な包装で丁寧でありがとうございました。

対象商品:
01203843
2020-09-24
用途:
焼き菓子で使用
製造業

底の直径7pの焼き型カップ、もう少し薄いものを想像していましたが、しっかりとしたつくりになっています。あともう少し深さが浅いものがあると嬉しいです。

対象商品:
01203843
2020-05-12
用途:
焼き菓子製造
その他業種

オーブンでの高温使用が可能で、紙タイプと違って光沢があり、焼き菓子の種類を問わず色が映えるので、ちょっぴり豪華に見える気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする