焼型 丸型スムース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 01203868 品番 A3080-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。

サイズ(cm)8 シルバー 内径×深さ(mm)70×25 材質アルミ 内径(Φmm)70 外径(Φmm)80 深さ(mm)25 底径(Φmm)63

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
焼き菓子等
飲食業

質感もよく高級感があり良い商品です。
もう少し安ければ文句はありません。
対応の蓋が高さがないので、高さのある蓋であれば使う商品が増えて良いのですが。

2025-01-07
用途:
プリン
YakiBo- 様 (飲食業)

とてもけきれいに焼けました。温度も気にせず色々活用できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
01203904
2020-06-14
用途:
ブリュレ 用
飲食業

ブリュレ 用に使ってます。かなり気に入ってます。ゴールド、シルバー以外にもレッドとかあれば、すぐに買います!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする