曜日別特売
A4060-D 焼型 丸型カップ 東洋アルミエコープロダクツ 01203938

A4060-D 焼型 丸型カップ 東洋アルミエコープロダクツ 01203938
A4060-D 焼型 丸型カップ 東洋アルミエコープロダクツ 01203938

焼型 丸型カップ

(40件のレビュー)
内容量1パック(100枚)
サイズ(cm)6
内容量1パック(100枚)注文コード01203938品番A4060-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アルミで作られたコンテナです。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。
マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)6容量(cm3)50深さ(mm)33内径(Φmm)54外径(Φmm)61底径(Φmm)42材質アルミ
注意
※電子レンジ・直火でのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01204017
2024-06-20
用途: プリン作り
サービス業

プリンを作る時に使っています。鍋にお湯を沸かして、湯せんで熱を通しますが、プラスティック素材だと容器が解けてしまわないか心配でした。しかしアルミ素材なのでその心配がありません。少しの加熱で美味しいプリンがすぐ作れます。

対象商品 : 01204026
2024-02-20
用途: カップケーキ
飲食業

浅いカップを探していたので助かりました。フタもありコンパクトに収納できます。

対象商品 : 01204008
2023-11-21
用途: プリン容器
小さな焼き菓子屋さんChaco製造業

強く握ったら形が変形してしまいますが高級感があってお気に入りです。

対象商品 : 01203956
2024-04-30
用途: プリン作り
飲食業

焼いたら気にならなくなるが、焼く前のカップの匂いが気になる

対象商品 : 01203956
2024-06-03
用途: プリン容器
yummy飲食業

サイズ間が 丁度良くしっかりしているので 何時もこのサイズを作っています

対象商品 : 01203956
2023-10-10
用途: プリン容器
川崎味噌麹屋製造業

蒸したり焼いたりこの容器があれば何でもできます。
うちはリピート率100%です。

対象商品 : 01203938
2023-06-22
用途: 小さな焼き菓子、プリン等々
プチラパン製造業

小さなサイズのお菓子のリクエストが増えて、レギュラーサイズと併用して使い始めました。
ミニミニパウンド型、オーバル型とか出来れば菓子の種類により変えられるので作っていただければ嬉しいです、ミニミニパウンド型は特に。

対象商品 : 01203956
2023-03-02
用途: 焼く
製造業

大きさはちょと大きいけど、とても使いやすいカップです。ただ、カップの縁がもう少しスマートだといいのになと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする