焼型 丸型カップ

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 01204026 品番 A4083-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アルミで作られたコンテナです。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。
マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ(特)浅型 サイズ(cm)8(特浅) 容量(cm3)90 深さ(mm)29 内径(Φmm)70 外径(Φmm)80 底径(Φmm)60 材質アルミ
注意
※電子レンジ・直火でのご使用はお控えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01204017
2024-06-20
用途:
プリン作り
サービス業

プリンを作る時に使っています。鍋にお湯を沸かして、湯せんで熱を通しますが、プラスティック素材だと容器が解けてしまわないか心配でした。しかしアルミ素材なのでその心配がありません。少しの加熱で美味しいプリンがすぐ作れます。

対象商品:
01204026
2024-02-20
用途:
カップケーキ
飲食業

浅いカップを探していたので助かりました。フタもありコンパクトに収納できます。

対象商品:
01204008
2023-11-21
用途:
プリン容器
小さな焼き菓子屋さんChaco 様 (製造業)

強く握ったら形が変形してしまいますが高級感があってお気に入りです。

対象商品:
01203956
2024-04-30
用途:
プリン作り
飲食業

焼いたら気にならなくなるが、焼く前のカップの匂いが気になる

対象商品:
01203956
2024-06-03
用途:
プリン容器
yummy 様 (飲食業)

サイズ間が 丁度良くしっかりしているので 何時もこのサイズを作っています

対象商品:
01203956
2023-10-10
用途:
プリン容器
川崎味噌麹屋 様 (製造業)

蒸したり焼いたりこの容器があれば何でもできます。
うちはリピート率100%です。

対象商品:
01203938
2023-06-22
用途:
小さな焼き菓子、プリン等々
プチラパン 様 (製造業)

小さなサイズのお菓子のリクエストが増えて、レギュラーサイズと併用して使い始めました。
ミニミニパウンド型、オーバル型とか出来れば菓子の種類により変えられるので作っていただければ嬉しいです、ミニミニパウンド型は特に。

対象商品:
01203956
2023-03-02
用途:
焼く
製造業

大きさはちょと大きいけど、とても使いやすいカップです。ただ、カップの縁がもう少しスマートだといいのになと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする