曜日別特売
A6100-D 焼型 角型カップ 東洋アルミエコープロダクツ 01204157

A6100-D 焼型 角型カップ 東洋アルミエコープロダクツ 01204157
A6100-D 焼型 角型カップ 東洋アルミエコープロダクツ 01204157

焼型 角型カップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード01204157品番A6100-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。

材質アルミサイズ(cm)10内径(Φmm)89×89外径(Φmm)100×100深さ(mm)36底径(Φmm)73×73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01204157
2022-05-23
用途: 飲食注文時
焼肉サラン飲食業

いつも使ってます
頑丈で丁度いい大きさで重宝してます

1が参考にしています
対象商品 : 01204157
2020-02-14
用途: お弁当のグラタンパスタ等
飲食業

Instagramでこのようなカップでグラタンを入れているお弁当を見かけて購入しました
作り置きで冷凍して後からチーズをかけてオーブンで焼いても使えるしとっても重宝しております!
グラタンだけに限らずナポリタンなどのパスタもとても良いですよ!

対象商品 : 01204157
2018-09-26
用途: パンプディング制作
飲食業

大きさもちょうどよく耐熱性もあり使い勝手が非常にいいです
正方形もかわいく深さもあり今後とも使っていきます
業務用に更に大型格安パックなどの商品訴求も期待します

1が参考にしています
対象商品 : 01204157
2017-01-11
用途: オーブン料理全般
株式会社タカオカサービス業

そのまま、容器ごとオーブンに入れられるから良かったです。グラタン、煮込み料理、焼き菓子等温め直せるのが良い点、持つのに気を付けないとひっくり返すのが欠点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする