曜日別特売
A7110-D 焼型 角型カップ 折曲 東洋アルミエコープロダクツ 01204202

A7110-D 焼型 角型カップ 折曲 東洋アルミエコープロダクツ 01204202
A7110-D 焼型 角型カップ 折曲 東洋アルミエコープロダクツ 01204202
A7110-D 焼型 角型カップ 折曲 東洋アルミエコープロダクツ 01204202

焼型 角型カップ 折曲

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)12
内容量1パック(100枚)注文コード01204202品番A7110-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。

外寸法(mm)117×87内寸法(mm)107×77深さ(mm)17材質アルミサイズ(cm)12
注意
※電子レンジ・直火でのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01204202
2022-12-20
用途: ニンニク焼き じゃがバター
有限会社 SR飲食業

安くてモノがいいです 必ずリピートしてます。
これ 以上のものはないです

対象商品 : 01204202
2018-03-08
用途: 飲食
株式会社永澤飲食業

この商品をニンニク焼用に購入しました。
素晴らしい商品です。

対象商品 : 01204202
2018-11-28
用途: ニンニクホイル焼き
鳥呼サービス業

商品が届くのが早かった。
丁度良い大きさ!
またリピしたいと思います。

対象商品 : 01204202
2018-11-29
用途: 食事の支度
電気・ガス・熱供給・水道業

以外に小さいサイズだった為、使いづらいので返品しました。

対象商品 : 01204202
2016-08-30
用途: お弁当のパーツとして
その他業種

アルミは厚すぎず薄すぎず扱いやすい硬さです。ヘリ部分もしっかり巻いてあり、手を切る不安もありません。
使い捨てのお弁当箱(タカギ産業 夢彩ごぜん TSR7055Ⅱ)の、大きい区画にジャストフィットです。
卵1個を割入れると、下から半分くらいまでになります。
カップの縁がもう少し高いと、キッシュやミートローフもたっぷり入って焼けるので、そういう規格もできると嬉しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする