A7100-D 焼型 パウンド型 東洋アルミエコープロダクツ 01204446

焼型 パウンド型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード01204446 品番A7100-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
多くの食品メーカーにもご使用いただいており、パンやケーキ類等製菓に最適です。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。

材質アルミ 外径×内径×高さH(mm)(102×45)×(98×41)×23 底径(Φmm)90×34 タイプミニ
注意
※電子レンジ・直火でのご使用はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01204437
2025-10-27
用途:
ケーキ作り
サービス業

しっかりした素材および形状で丈夫。かつ、ちょうどいい大きさでプレゼントにも最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする