グラシンカップケース 浅口

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1000枚) 注文コード 01206302 品番 4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

カップケーキ、蒸しパンなどに最適のベーキングカップです。
サイズも幅広く取り揃えています。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)底30×12.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01206537
2025-04-28
用途:
ケーキ包み
株式会社ビュートリス 様 (建設業・工事業)

サイズ感も良くケーキを包むのに適したグラシンでした。

対象商品:
01206406
2022-04-17
用途:
マドレーヌ
その他業種

マドレーヌ35g作成に使用、料金格安で、一枚、一枚きれいにはがれ、仕上がり、見栄えが良く皆さんに喜ばれています。
これからも、利用させていただきます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする