LY-HPA09-S ブレーキ用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター) 01214045

ブレーキ用アウターキャップ

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レッド(RD)
内容量1セット(3個)注文コード01214045品番LY-HPA09-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。
店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。

レッド(RD)寸法(mm)Φ5×17.5材質アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01214036
2022-02-15
用途: 自転車のワイヤー交換
建設業・工事業

オシャレで良いと思います。標準品と比べるとちょっと割高感が…。

対象商品 : 01214036
2021-11-19
用途: 自転車修理
コスモソリューションサービス業

自転車のオーバーホールに使用しました。きれいな色で満足しています。

対象商品 : 01214036
2019-10-20
用途: 自転車のワイヤーエンド
建設業・工事業

ブレーキ用アウターキャップとして購入しました。
イメージ通りの品物でした。

対象商品 : 01214045
2017-08-11
用途: インナールーティンの自転車用に
SAGE BICYCLES LLC自動車・二輪車・自転車関連業

段差のあるアウターキャップとしてインナールーティンの自転車に重宝しています。

対象商品 : 01214088
2015-12-22
用途: 自転車整備

シルバーがきれいです。

対象商品 : 01214045
2015-10-25
用途: ブレーキケーブルの末端処理

ブレーキケーブルの交換のついでにドレスアップ目的で赤キャップを買ってみました。
アルミ製だからアルマイトだろう、と勝手に思い込んでいたらどうやらクリヤー塗装のようです。
機能的には全く問題ありませんが・・・安いから仕方ないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーエンドキャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする