Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクレンチ/トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
Tハンドルトルクレンチ トルクスプラスネジ用ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
最大締付トルク(N・m)
14
注文コード
01254383
品番
2899IP30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大締付トルク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
481-3448
全長(mm)
130
質量(g)
36
最大締付トルク(N・m)
14
刃先
30IP