Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクレンチ/トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクドライバー
可変トルクドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
2.0〜8.0
注文コード
01262957
品番
2852V2.0-8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,900
この商品は
トルク調整範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トルク調整範囲(N・m)
2.0〜8.0
全長(mm)
142
種類
プレセット形
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業
トラスコ品番
481-3162
最小目盛(N・m)
0.25
負荷方向
右