Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクレンチ/トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクドライバー
可変トルクドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
1.0〜5.0
注文コード
01262966
品番
2852V1.0-5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,200
この商品は
トルク調整範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トルク調整範囲(N・m)
1.0〜5.0
全長(mm)
138
種類
プレセット形
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業
トラスコ品番
481-3154
最小目盛(N・m)
0.2
負荷方向
右
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01262966
2852V1.0-5.0
89746685
2852V0.8-5.0
可変トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)
1本
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です