Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクレンチ/トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクドライバー
可変トルクドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01262984
品番
2852V0.4-1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
トルク調整範囲(N・m)
0.4〜1.0
全長(mm)
127
種類
プレセット形
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業
トラスコ品番
481-3138
質量(g)
156
最小目盛(N・m)
0.05
負荷方向
右