Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクレンチ/トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクドライバー
可変トルクドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
0.1〜0.6
注文コード
01262993
品番
2852V0.1-0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トルク調整範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トルク調整範囲(N・m)
0.1〜0.6
全長(mm)
127
種類
プレセット形
精度(%)
±10
主な用途
一般締付作業
トラスコ品番
481-3120
質量(g)
155
最小目盛(N・m)
0.02
負荷方向
右