静電防止用トルクドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)0.8〜2.0 注文コード01263438 品番2882ESD0.8-2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,800
この商品はトルク調整範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。

種類プレセット形 トルク調整範囲(N・m)0.8〜2.0 精度(%)±6 全長(mm)131 負荷方向 主な用途弱電関連での作業用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01263438 2882ESD0.8-2.0 73678973 2882ESD0.5-2.0 静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 1本 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする