Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクレンチ/トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクドライバー
静電防止用トルクドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01263456
品番
2882ESD0.1-0.6
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
種類
プレセット形
トルク調整範囲(N・m)
0.1〜0.6
精度(%)
±10
全長(mm)
127
負荷方向
右
主な用途
弱電関連での作業用