爪止めボードクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード01280737 品番TBC3
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。
爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。
ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。

材質JIS G 4305 SUS430 用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。 仕様12.5mmボード用 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7
注意
※石膏ボードの厚みに合わせて金物をお選びください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:484

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする