N600-HB 鋼製火打 カナイ 01280746 N600-HB 鋼製火打 カナイ 01280746

鋼製火打

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01280746 品番 N600-HB
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

軽くて高強度の微細粒鋼板を使用する事で板厚が1.6mmと薄くなっても、必要耐力を発揮します。
軽量タイプですので、高所の作業性が向上しました。
プレスによる一体成型で均一な強度を持ち、信頼性の高い鋼製火打です。

材質NFG550F 付属品平くぎ(ZF55)×6本、小型角座金(2.3×30×30)×2枚 種別柱面より600用 表面処理亜鉛めっき 板厚(mm)1.6 建材試験センター第06A3100号
注意
※必ず付属の接合具と別売品の六角ボルトM12で止め付けを行ってください。
※隣り合って使用される場合はボルトを共用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01280755
2021-12-13
用途:
土台の補強
不動産業

作業した感じでは、十分にしっかりした感触でした。
本当のところは、大地震がおきてみないと分からないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする