OJH-90 大引受金物(OJH-90) カナイ 01280764

 

OJH-90 大引受金物(OJH-90) カナイ 01280764
OJH-90 大引受金物(OJH-90) カナイ 01280764

大引受金物(OJH-90)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01280764品番OJH-90
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥427
販売価格(税別)
388

土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。
2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。

用途
大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。
材質JIS G 3131 SPHC付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本仕様90角用表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
注意
※スクリューくぎ(BN-60)を8本打ちして本止めしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01280764
2023-05-14
用途: 手軽に使用できる
アロウライフ企画建設業・工事業

大引きのサイズが色々あるとおもうが、改築で使用するには材木の刻みなど考えず取り付けができ便利です。

対象商品 : 01280764
2021-06-03
用途: ウッドデッキの根太受け
その他業種

4x4の材を受けるために使用したので、90角より微妙に小さいため少し不安でしたが、問題なく使えました。

対象商品 : 01280764
2020-02-04
用途: DIYでの自宅リノベ
建設業・工事業

何度か購入させていただいてます。
耳のある受け金具と場所によって使い分けてます。微調整が面倒くさいですが、こんなものだろうと思って使ってます。

対象商品 : 01280764
2018-12-28
用途: DIY 85大引き受金具
建設業・工事業

DIY 85大引き受金具の代用金具として使用
なかなかの優れもので コストパフォーマンスも
良いです

対象商品 : 01280764
2016-07-15
用途: 床上げ工事
農・林・水産業

素人ですが、少々高い気がする。頑丈ではあるが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする