カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 大引き・梁受け
大引受金物(OJH-105)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01280773
品番
OJH-105
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。
根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
材質
JIS G 3302 SGHC
用途
大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。
付属品
スクリューくぎ(SN-75)×6本
仕様
105角用(大引105mm+土台面まで空き42mm)
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.3
注意
※大引は105材をご使用ください。下がり距離は45mmです。
※スクリューくぎ(SN-75)を6本打ちして本止めしてください。