大引受金物(105G)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01280782 品番105G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。
根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。

材質JIS G 3302 SGHC 用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。 付属品YA-S45×8本 仕様105角用 表面処理Z27 板厚(mm)2.3
注意
※大引は105材をご使用ください。
※皿スクリュー(YA-S45)を8本打ちして本止めしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01280782
2021-10-23
用途:
住宅リフォーム
クラフトナカムラ株式会社 様

問題なく使用出来ました。また利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01280782
2016-12-20
用途:
建物の間に波トタン屋根を設置するのに梁受けとして使用

モルタルの外壁に建物の柱にビスで留めて使用するので外壁を壊したりせずに簡単に設置できた。

1人が参考にしています
対象商品:
01280782
2017-02-04
用途:
リフォーム時の大引き受け

ビスも付いていて助かりました。
商品も問題なくしっかりとしたものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする