※製品画像 左折れ

BNH-LR 登り梁金物 カナイ 01280834 BNH-LR 登り梁金物 カナイ 01280834 BNH-LR 登り梁金物 カナイ 01280834 BNH-LR 登り梁金物 カナイ 01280834

登り梁金物

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード01280834 品番BNH-LR
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

登り梁端部と桁の接合に使用します。
金物1種類で3寸〜12.5寸勾配まで施工が出来ます。
すべて専用ビスで施工するため、ボルト孔等の木材の欠損がありません。
左折れ・右折れがあることにより左右どちらからでも施工ができます。
外周部(けらば)に金物が出るのを防ぎます。

材質JIS G 3302 SGHC 付属品登り梁側/YS-N60×5本、桁側/YS-N90×5本 仕様左折れ、右折れ セット内容左右各1個 規格ハウスプラス確認検査(株)HP11-KT085 板厚(mm)3.2 短期基準接合耐力(kN)7.6
注意
※金物には、折れ曲がり方向を示す刻印と取り付け位置を示す刻印が打たれています。※金物には「桁取り付け側」と「登り梁取り付け側」それぞれにおいて、「使用ビス長さ」と「ビス取り付け孔位置」が異なります。したがって、取り付け方向が違いますと所定の耐力を発揮できない恐れがありますのでご注意ください。※ビスは必要以上に締め付けないでください。材料の繊維を壊すほど締め付けると所定の耐力が発揮されません。※引張力に対し耐力を発揮する金物です(せん断力には対応しておりません)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする