※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPK20-540 20kN(68Φ)スパイクザボルト カナイ 01280868 SPK20-540 20kN(68Φ)スパイクザボルト カナイ 01280868 SPK20-540 20kN(68Φ)スパイクザボルト カナイ 01280868

20kN(68Φ)スパイクザボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01280868 品番 SPK20-540
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。
プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。
座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。
座金の外径が設置面積を確保します。

材質JIS G 3101 相当 付属品M16ナット×1個 規格(株)住宅構造研究所 長さL(mm)540 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)20.5kN、(ひのき類)17.8kN、(すぎ類)13.7kN
注意
※梁せいに適したボルト長さをお選びください。※基礎直結及び25kN以上での使用は出来ません。※座掘りをする際の座掘外径はΦ70、深さは6mm程度で仕上げてください。※商品名の耐力値はべいまつ類での計算結果となりますので、予めご使用になられる樹種をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする