SDAFS-8000 高耐力50フィストアンカーボルト  M16 カナイ 01280886 SDAFS-8000 高耐力50フィストアンカーボルト  M16 カナイ 01280886 SDAFS-8000 高耐力50フィストアンカーボルト  M16 カナイ 01280886

高耐力50フィストアンカーボルト M16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01280886 品番 SDAFS-8000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

36.8kN〜50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)
耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。
先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。

材質SWRCH35K 相当 付属品M16ナット×1個 長さL(mm)800 表面処理デュラルコート 建材試験センター第10A2458号
注意
※コンクリート打設時、アンカーボルトがズレないよう、あらかじめしっかり固定してください。
※本製品は埋め込み深さ360mm以上、基礎幅150mm以上、コンクリート強度を24N/mm2以上を基本として設計しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする