※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA45 レフォメーションアンカーボルトM12 カナイ 01280913 RA45 レフォメーションアンカーボルトM12 カナイ 01280913 RA45 レフォメーションアンカーボルトM12 カナイ 01280913

レフォメーションアンカーボルトM12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01280913 品番 RA45
参考基準価格(税別)¥192 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

形状をスリムにしていますので、鉄筋との干渉が和らぎ施工性が向上します。
引き抜きに対する最大強度が十分発揮できるように曲げを入れてあります。
ハイブリッドU丸座金(別売)を使用することで、アンカーボルトの先端が土台上端より出張らずに施工できます。

材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 用途基礎と土台との緊結に使用します。 付属品M12ナット×1個 長さL(mm)450 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 建材試験センター第05A2787号
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは250mm以上を確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする