KA40 笠型アンカーボルト M12 カナイ 01280938 KA40 笠型アンカーボルト M12 カナイ 01280938 KA40 笠型アンカーボルト M12 カナイ 01280938

笠型アンカーボルト M12

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01280938 品番 KA40
参考基準価格(税別)¥205 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。
真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。
ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。
土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。

材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 用途基礎と土台との緊結に使用します。 付属品M12ナット×1個 長さL(mm)400 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 建材試験センター第00A2940号
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは250mm以上を確保してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01280938
2018-06-27
用途:
木造住宅の基礎に使用
建設業・工事業

今までは、アンカー端部がUかLのものを使用していたが、据付時に鉄筋に当たり作業性が悪かったが、今回は、直物で作業がしやすかった。

対象商品:
01280922
2017-06-03
用途:
基礎と木材のアンカー使用時
建設業・工事業

笠型のアンカー支点がいい感じの定着感が期待できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする