AKS670 笠型アンカーボルト M16 カナイ 01280974 AKS670 笠型アンカーボルト M16 カナイ 01280974 AKS670 笠型アンカーボルト M16 カナイ 01280974

笠型アンカーボルト M16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01280974 品番 AKS670
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥812
販売価格(税別)
738

ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。
先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。
土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。

材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。 付属品M16ナット×1個 長さL(mm)700 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 同等認定D26A03-01
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは360mm以上を確保してください。
※ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を一階柱の柱脚部に取り付ける際は、アンカーボルトを基礎より直接取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする