基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。 スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。 スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。 スライダーは幅止め金具による固定も可能です。 アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
M16のホールダウンアンカーを固定するときに使わせてもらってます。偏芯で設置するときも細かくスライド調整が利くので非常に便利です。コンクリート打設の振動でずれることもありません。使用して自分が1番思ったことは何より作業の時間短縮によってストレスがかからなくなったことです。アンカーの固定に悩んでいる方にはホントオススメです。
アンカーボルトを基礎コンクリート天場の中心に取り付けられました。