AH-S16 アンカーヘルプS カナイ 01281008 AH-S16 アンカーヘルプS カナイ 01281008 AH-S16 アンカーヘルプS カナイ 01281008

アンカーヘルプS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01281008 品番 AH-S16
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。
スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。
スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。
スライダーは幅止め金具による固定も可能です。
アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。

材質ABS樹脂 種別M16用
注意
※鋼製型枠をご使用の際は、アンカーヘルプ用クランプで型枠に固定してください。※木製型枠の時はくぎで固定してください。※コンクリート打設時は、アンカーボルトが芯からずれていないか確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01281008
2020-03-25
用途:
住宅基礎工事
建設業・工事業

M16のホールダウンアンカーを固定するときに使わせてもらってます。
偏芯で設置するときも細かくスライド調整が利くので非常に便利です。
コンクリート打設の振動でずれることもありません。
使用して自分が1番思ったことは何より作業の時間短縮によってストレスがかからなくなったことです。
アンカーの固定に悩んでいる方にはホントオススメです。

対象商品:
01280992
2018-11-30
用途:
住宅新築工事の基礎コンクリート/鋼材アンカーボルトセットに使用
遠藤工務店 様

アンカーボルトを基礎コンクリート天場の中心に取り付けられました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする