AF-1216 アンカーフィット カナイ 01281035 AF-1216 アンカーフィット カナイ 01281035 AF-1216 アンカーフィット カナイ 01281035 AF-1216 アンカーフィット カナイ 01281035

アンカーフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード01281035 品番AF-1216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アンカーボルトを容易に接続でき、高さ、位置出しを行なうことができます。
本製品1個でM12、M16、ストレートタイプ、クランクタイプの各アンカーボルトに対応します。
施工後の取り外しが可能なので、繰り返しご使用頂けます。

材質PP(ポリプロピレン) 用途基礎型枠施工時に、アンカーボルト(M12、M16)を固定するための冶具です。 仕様M12・M16兼用
注意
※アンカーボルトの先端ねじ部が、メタルフォーム(型枠)の天バより上に出ている施工方法でのみご使用可能です。※蝶ねじボルトにコンクリートが付着しないよう、油を塗る等の処理を施してお使いください。※落下、衝撃には十分注意してください。※コンクリート打設の際、圧力でアンカーボルトが傾き、セパが外れることがあります。アンカーボルトの下部を固定することをお勧め致します。※止め金具(セパ)の幅はM12:25mm〜38mm、M16:20mm〜38mm、厚みは7mmのものまで対応します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01281035 AF-1216 05862763 AF-1216 アンカーフィット カナイ アンカーフィット カナイ 1箱(100個) 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする