※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTH105-360 ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有) カナイ 01281245 BTH105-360 ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有) カナイ 01281245 BTH105-360 ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有) カナイ 01281245

ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01281245 品番 BTH105-360
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。
金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。
ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。
肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。

寸法(幅W×高さH)(mm)105×360 材質JIS G 3302 SGHC 付属品YS-N45×18〜24本 規格株式会社 住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 短期基準接合耐力(kN)39.2(使用ビス22本)
注意
※梁の高さにあった耐震梁受け金物を選び、大梁に取り付けてください。※ボルト孔は本体を止め付ける為の孔ではありません。※ビスは必ず専用の物を使用してください。※ビスは必要以上に締め付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする