曜日別特売
BTP105-330 ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無) カナイ 01281306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTP105-330 ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無) カナイ 01281306
BTP105-330 ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無) カナイ 01281306
BTP105-330 ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無) カナイ 01281306

ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)105×330
内容量1個注文コード01281306品番BTP105-330
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。
金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。
ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。
本体高さが梁成より10mm低く、木痩せを考慮した寸法です。

寸法(幅W×高さH)(mm)105×330材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N45×16~22本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)3.2短期基準接合耐力(kN)28.7(使用ビス18本)
注意
※梁の高さにあった耐震梁受け金物を選び、大梁に取り付けてください。※ボルト孔は本体を止め付ける為の孔ではありません。※ビスは必ず専用の物を使用してください。※ビスは必要以上に締め付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする